Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex com4-fit Einweg Gehörschutzstöpsel EN352, Polyurethan Orange, SNR 33dB, 300 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1302360
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2112 023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Mehrweg-/Einweg- = Einweg
Befestigungsart = Uncorded
Anzahl Paare pro Packung = 300
Störabstand SNR = 33dB
Erfüllte Normen = EN352
Serie = com4-fit
Material = Polyurethan
Farbe = Orange

Gehörschutzstöpsel UVEX com4-fit. Der Uvex com4-fit hat eine kompaktere, ergonomischere Bauweise und ist komfortabler für Träger mit engeren Gehörgängen. Der Uvex com4-fit besitzt eine abgedichtete Oberfläche, die das Eindringen von Fremdkörpern in den Stöpsel verhindert. Der weiche Schaum sorgt für echten Komfort, selbst bei langem Tragen. Die Gehörschutzstöpsel Uvex com4-fit sind in verschiedenen Optionen erhältlich:. Gehörschutzstöpsel ohne Schnur, 200 Paare – Best.-Nr.: ; 130-2358 130-2358. Gehörschutzstöpsel mit Schnur, 100 Paare – Best.-Nr.: ; 130-2359 130-2359. Nachfüllpack ohne Schnur, 300 Paare – Best.-Nr.: ; 130-2360 130-2360. Eigenschaften und Vorteile:. Kompaktes, ergonomisches Design, perfekt für Träger mit engen Gehörgängen. Patentierte x-grip-Technologie reduziert spürbar den Druck im Gehörgang. Erhöhter Tragekomfort, selbst bei langem Tragen. x-grip erleichtert das Herausnehmen der Ohrstöpsel
Weitere Informationen:
Mehrweg-/Einweg-:
Einweg
Befestigungsart:
Uncorded
Anzahl Paare pro Packung:
300
Störabstand SNR:
33dB
Erfüllte Normen:
EN352
Serie:
com4-fit
Material:
Polyurethan
Farbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, einweg-ohrstöpsel uvex, einweg ohrstöpsel, uvex gehörschutzstöpsel, 1302360, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Gehörschutz, Uvex, 2112023, Personal Protective Equipment & Workwear, Ear Protection, Ear Plugs
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 24,71*
€ 32,12*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 29,45*
€ 38,10*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 29,30*
€ 38,14*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 29,88*
€ 39,92*
1
€ 5,50*
ab € 31,76*
€ 42,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,92*
€ 47,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,60*
€ 47,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,57*
€ 44,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,37*
€ 42,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,12*
€ 40,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,88*
€ 35,56
pro Paket
1 Paket enthält 300 Paar (ab € 0,0996* pro Paar)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.