Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Accessoires 98754 grau Größe 39, 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402446729
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9875440
EAN/GTIN:
     4031101128641
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
uvex Trikot-Einziehsocke 9875.4HautfreundlichExtrem feuchtigkeitsabsorbierendWaschbar bis 30°CElastischArt.-Nr. 9875.4Größe 39 - 48
Weitere Informationen:
Größe:
39, 40
Farbe:
grau
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 5,47*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 3,92*
€ 5,92*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 6,09*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 4,06*
€ 6,19*
7 Tage
82
15
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.