Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-402444563 Herst.-Nr.: 8100901 EAN/GTIN: 4031101157689 |
| |
|
| | |
| - Damenmantel 1/1 Arm- Modell: 239 - Farbe: kornblau- Artikel - Nr.: 81009- Material: 100% Baumwolle, 210 g/m²- Damenmantel mit langen Ärmeln und taillierter Schnittform, für verschiedene Aufgaben einsetzbar- Reverskragen- Verdeckte Edelstahldruckknöpfe- 2 Seitentaschen- 1 Brusttasche- Leicht taillierte Schnittform- Öko-Tex Standard 100- Länge: ca. 105 cm- Größe: 36 - 54- Pflege: Bei 60°C waschbar, nicht Chloren, Bügeln: III Punkte, Reinigen: P,- Trockner: I Punkte- Übergrößenzuschlag: ab Größe 48 + 10% Weitere Informationen: | | Größe: | 36 | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, arbeitskittel blau damen, laborkittel, uvex laborkittel, Jacke, Arbeitskleidung, 81009, 239 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,30* | € 40,27* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,61* | € 40,41* | | | | | | 27 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 35,62* | € 41,47* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,93* | € 43,46* | | | | | | | | 1 | | € 14,90* | ab € 36,32* | € 47,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,61* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|