Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 8100901 Mantel eco blau, kornblau 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Uvex 8100901 Mantel eco blau, kornblau 36
Uvex 8100901 Mantel eco blau, kornblau 36
Uvex 8100901 Mantel eco blau, kornblau 36
Artikel-Nr.:
     1955-2001544855
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8100901
EAN/GTIN:
     4031101157689
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
- Damenmantel 1/1 Arm- Modell: 239 - Farbe: kornblau- Artikel - Nr.: 81009- Material: 100% Baumwolle,210 g/m²- Damenmantel mit langen Ärmeln undtaillierter Schnittform, fürverschiedene Aufgaben einsetzbar- Reverskra
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-02-01
HerstellerNr:
8100901
Werksnummer:
8100901
Profil:
36
Gewicht netto Kg:
0,419000
Gewicht brutto Kg:
0,419000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
kornblau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,37*
€ 40,37*
27 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 35,53*
€ 40,45*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 30,62*
€ 40,50*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 32,80*
€ 43,57*
1
€ 14,90*
ab € 36,18*
€ 47,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.