Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACSOLE ADVENTURE 3.0 Stiefel S3 67313 schwarz, gelb Weite 11 Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024315887
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6731338
EAN/GTIN:
     3523990000418
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH 67313 S3 CI HIHRO SRCEnergie, Umwelt, Dienstleistungen, Bau, Industrie,Schwerindustrie, Landwirtschaft, Grünflächen undFeuchtgebiete.–Sohle: MACSOLE®-Gummisohle mit EVAMACABSORB-Einsätzen in Ferse und Vorderseite, Öl- und Kohlenwasserstoffbeständigkeit, SRC-Rutschfestigkeit, Kontaktwärmebeständigkeit bis zu 300°C (HRO), gummierte Spitze–Zunge: Synthetisches und wasserabweisendes Textil, beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten –Obermaterial: Ölbeständiges Vollnarbenleder, beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, hinten und seitlich versteifte Verstärkungen, Agile Ankle Guard, gepolstert–Futter: 3D-Mesh für hervorragende Belüftung schnelltrocknend–Spitze: Nichtmetallisch–Durchstoßfeste Sohle: Nichtmetallisch–Decksohle: Oberseite aus Textil und Unterseite aus offenporigem SchaumstoffGewicht: 700g bei Größe 42Norm: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRCGrößen: 36 bis 48
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz – gelb
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-sicherheitsschuhe s3 gr. 38, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel, 67313, 6731
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,56*
€ 102,75*
Frei Haus
ab € 87,00*
€ 110,42*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,61*
€ 111,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,17*
€ 114,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,00*
€ 116,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,32*
€ 132,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,37*
€ 131,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,41*
€ 121,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,88*
€ 118,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,61*
€ 107,83
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 45,305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.