Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6731338 MACSOLE ADVENTURE 3.0 Stiefel S3 67313 schwarz, gelb Weite 11 Größe


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6731338 MACSOLE ADVENTURE 3.0 Stiefel S3 67313 schwarz, gelb Weite 11 Größe
Uvex 6731338 MACSOLE ADVENTURE 3.0 Stiefel S3 67313 schwarz, gelb Weite 11 Größe
Uvex 6731338 MACSOLE ADVENTURE 3.0 Stiefel S3 67313 schwarz, gelb Weite 11 Größe
Artikel-Nr.:
     1955-39976546053
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6731338
EAN/GTIN:
     3523990000418
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Uvex MACSOLE ADVENTURE 3.0 Stiefel S3 67313 schwarz, gelb Weite 11 Gr.38
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
6731338
Werksnummer:
6731338
Gewicht netto Kg:
1,277000
Gewicht brutto Kg:
1,277000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
38
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,64*
€ 103,26*
Frei Haus
ab € 87,82*
€ 110,98*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,01*
€ 111,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,11*
€ 114,71*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,71*
€ 116,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,71*
€ 138,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,13*
€ 134,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,58*
€ 125,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,33*
€ 122,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,71*
€ 111,51
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 46,855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.