Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4024124507 Herst.-Nr.: 9307365 EAN/GTIN: 4031101554747 |
| | |
|
| | |
| Der Rahmen dieser Vollsichtbrille wurde mit modernsten Material- und Fertigungstechniken so aufgebaut, dass er trotz geringen Volumens und Gewichts maximale mechanische Festigkeit (B = 120m/s) aufweist. Die mit dem Rahmen fest verschweißte TPU-Auflage sichert den perfekten Sitz und ermöglicht leichtes Reinigen. Mit ihrem geringen Gewicht von gerade mal 46 Gramm gehört die uvex carbonvision zu den Leichtgewichten unter den Vollsichtbrillen am Markt und sie erlaubt erlaubt das Arbeiten über längere Zeiträume ohne Druckstellen. Weitere Informationen: | | Größe: | universal | Farbe: | schwarz – grau | Material: | Polycarbonat (PC) | Beschichtung: | uvex supravision extreme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, schutzbrille, 9307, 93072 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 12,13* | € 15,58* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 12,37* | € 15,97* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 11,35* | € 16,23* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,15* | € 17,29* | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 16,12* | € 18,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|