Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Einlegesohle 95956 grau, orange Weite 11 Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024101197
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9595641
EAN/GTIN:
     4031101502793
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Klimakomfortfußbett uvex 3D hydroflex foam- Vollflächige Dämpfung des Fußes durchzusätzliche Dämpfungselemente in derFerse und unter dem Vorfuß für Komfortin exponierten Belastungszonen- Hochatmungaktive undfeuchtigkeitsabsorbierende Materialien- Perforation für mehr AtmungsaktivitätDämpfungszonen, die den natürlichenBewegungsablauf unterstützen- Hautverträgliche, angenehmeOberflächenstruktur- Antistatische AusstattungUnterstützt das Fußgewölbe- Art.-Nr. 9595.6- Größe 35 - 50für uvex xenova range, uvex atc pro,uvex motion und uvex motion style- Weite 11
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
grau – orange
Schuhweite:
11
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 6,95*
ab € 4,71*
€ 7,06*
13 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 15,38*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,26*
€ 15,88*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,73*
€ 16,60*
6 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 12,22*
€ 17,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,60*
€ 19,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paar
ab 50 Paar
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.