Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Einlegesohle 95956 grau, orange Weite 11 Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024101193
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9595637
EAN/GTIN:
     4031101502755
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Klimakomfortfußbett uvex 3D hydroflex foam- Vollflächige Dämpfung des Fußes durchzusätzliche Dämpfungselemente in derFerse und unter dem Vorfuß für Komfortin exponierten Belastungszonen- Hochatmungaktive undfeuchtigkeitsabsorbierende Materialien- Perforation für mehr AtmungsaktivitätDämpfungszonen, die den natürlichenBewegungsablauf unterstützen- Hautverträgliche, angenehmeOberflächenstruktur- Antistatische AusstattungUnterstützt das Fußgewölbe- Art.-Nr. 9595.6- Größe 35 - 50für uvex xenova range, uvex atc pro,uvex motion und uvex motion style- Weite 11
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
grau – orange
Schuhweite:
11
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 16,29*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,71*
€ 16,46*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,06*
€ 16,86*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 12,20*
€ 17,15*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 13,24*
€ 19,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,46*
€ 19,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,25*
€ 19,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.