Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Einlegesohle 95956 grau, orange Weite 11 Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024101192
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9595636
EAN/GTIN:
     4031101502748
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Klimakomfortfußbett uvex 3D hydroflex foam- Vollflächige Dämpfung des Fußes durchzusätzliche Dämpfungselemente in derFerse und unter dem Vorfuß für Komfortin exponierten Belastungszonen- Hochatmungaktive undfeuchtigkeitsabsorbierende Materialien- Perforation für mehr AtmungsaktivitätDämpfungszonen, die den natürlichenBewegungsablauf unterstützen- Hautverträgliche, angenehmeOberflächenstruktur- Antistatische AusstattungUnterstützt das Fußgewölbe- Art.-Nr. 9595.6- Größe 35 - 50für uvex xenova range, uvex atc pro,uvex motion und uvex motion style- Weite 11
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
grau – orange
Schuhweite:
11
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 4,70*
€ 7,04*
14 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,49*
€ 15,75*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,74*
€ 16,24*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,05*
€ 16,67*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,30*
€ 17,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,32*
€ 18,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paar
ab 50 Paar
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.