Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insektenschutz AUTAN Multi Insect 100ml Pumpsprüher SC JOHNSON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     281-4023349130
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     5000204093957
EAN/GTIN:
     5000204093957
Technisches Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Insektenschutzmittel
Insektenschutzspray
Mückenschutz-Mittel
Allround-Produkt · bis zu 8 Stunden Schutz vor heimischen Mücken · bis zu 6 Stunden Schutz vor Tigermücken und tropischen Mücken · bis zu 4 Stunden Schutz vor Stechfliegen (wie z.B. Bremsen) und Zecken · sprüht auch kopfüber · ab 2 Jahren geeignet · frei von Konservierungsstoffen · geruchsneutrale und nicht fettende Formel · Flasche besteht zu 30% aus Post-Consumer-Recycling-Kunststoff, Hinweis: Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Größe:
100 ml
Biozid:
ja
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Mückenschutz-Spray, Mückenschutzmittel, Mückenschutzspray, Mückenspray, Insekten-Spray, Insektenspray, Insektizid, insektenspray wespen, drucksprüher, Animal, Bremsenschutz, Insektenschutz, Mückenschutz, Stichfrei, Zeckenschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 4,32*
€ 6,01*
17 Tage
unbekannt
6
€ 5,99*
ab € 4,57*
€ 6,41*
1
€ 7,95*
ab € 4,04*
€ 6,45*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 4,67*
€ 6,51*
Lager 281
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 4,86*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0486* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.