| |
|
| Artikel-Nr.: 281-402233480 Herst.-Nr.: 1002305 EAN/GTIN: 7312550023051 |
| |
|
| | |
| Befestigungssystem mit Helmhalterung · das U-förmige Profil lässt sich einfach von vorn auf jeden Schutzhelm aufschieben und wird hinten durch eine Feder auf dem Helm gehalten Weitere Informationen: | | Größe: | nicht spezifiziert | Farbe: | grau | Material: | Aluminium | Norm: | EN 166 | Ausführung: | f. alle Standard Helme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Visierhalterung, helmhalter, Kopfschutzzubehör, Halterung, Helm, Helmhalterungen, Kopfschutz |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,95* | € 23,11* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,88* | € 23,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,98* | € 23,32* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,70* | € 24,56* | | | | Lager 281 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,36* | € 27,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 278,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|