| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4022306 Herst.-Nr.: 1005952 EAN/GTIN: 7312550059524 |
| | |
|
| | |
| besonders weiche Stöpsel sitzen druckfrei außerhalb der Gehörgangöffnung · mehrere mögliche Tragepositionen bieten Flexibilität · der Bügel ist bequem auf praktisches Taschenformat faltbar, die perfekte Lösung bei zeitweisem Aufenthalt im Lärm
EN-352-2:2020 / (SNR) = 30 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 27 dB (A) / L-Wert = 25 dB (A)
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: faltbar · L-Wert: 25dB · Eigenschaft: Stöpsel austauschbar · M-Wert: 27dB · H-Wert: 32dB · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Größe: | universal | Farbe: | orange | Norm: | 352-2:2020 | SNR: | 30 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,53* | € 4,72* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,37* | € 4,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,39* | € 4,82* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,35* | € 4,91* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,62* | € 6,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|