| |
|
| Artikel-Nr.: 281-402211804 Herst.-Nr.: 1011027HS EAN/GTIN: 7312550110270 |
| | |
|
| | |
| EN 166-1FT · zweifach einstellbare Bügel · da der Rahmen X-tra flexibel ist, fühlt er sich an wie maßgeschneidert und er passt sowohl Damen als auch Herren · die XC ist so komfortabel und leicht, dass sie sehr gern getragen wird Multi-Material Technology (MMT®) da alle Teile des Rahmens, die mit dem Gesicht oder Kopf (Augenbrauen, Nasenrücken und Schläfen) in Berührung kommen, aus zweilagigem Material bestehen, gibt es keine Druckstellen · gepolsterte Seitenteile vermeiden ein Verrutschen der Schutzbrille Außergewöhnliche Sichtscheibe bietet exzellente Rundumabdeckung und verschafft dem Brillenträger eine außergewöhnliche Rundumsicht bei komplettem Schutz kratzfest · beschlaghemmend Weitere Informationen: | | Größe: | universal | Material: | Polycarbonat | Norm: | EN 166-1FT | Ausführung: | Bügel blau, Scheiben klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, honeywell bügelbrille klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,96* | € 11,51* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,13* | € 12,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,88* | € 12,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,11* | € 13,15* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,30* | € 18,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|