Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske Smart Active 2535 EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D 10St./KT MOLDEX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4018195925
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     253501
EAN/GTIN:
     4019444008677
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
FFP Atemschutzmasken gegen Ozon und Gerüche. Zuverlässiger Schutz gegen Partikel. Aktivkohle-Schicht für zusätzlichen Schutz gegen Gase. Sicher und komfortabel dank ActivForm® 3D-Design. Dank einer zusätzlichen Filterschicht aus Aktivkohle können Smart Active FFP Atemschutzmasken je nach Ausführung gegen niedrige Konzentrationen von Gasen, belästigenden Gerüchen und Ozon eingesetzt werden. Ein weiches Nasenpolster, hautverträgliches Vlies auf der Maskeninnenseite und das dehnbare Strickband versprechen hohen Tragekomfort. Unser flexibles ActivForm® 3D-Design passt sich automatisch der Form und den Bewegungen von Gesichtern an. Dadurch sitzen Smart Active Atemschutzmasken dicht und komfortabel, ganz einfach und ohne Nasenclip. Das DuraMesh® Maskengitter hält die FFP Atemschutzmasken selbst unter härtesten Bedingungen in Form.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: mit Ventil
· Eigenschaft: bis zum 30-fachen des Arbeitsplatzgrenzwertes
· Anwendung: Gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, gegen Schweißrauch bis zum 30-fachen Grenzwert zusätzlich gegen belästigende Gerüche, saure Gase, Ozon unter Grenzwert. Gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3.
· Vielfaches des Grenzwertes: 30
· Bruttogewicht: 320 g
· Nettogewicht: 242 g
· Material: Polypropylen (PP)/Ethylen Vinyl Acetat (EVA)/Aktivkohle
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
Schutzklasse:
FFP3 NR D
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,25*
€ 10,37*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,12*
€ 57,31*
25 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,90*
€ 62,70*
Lager 281
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,73*
€ 64,48*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,41*
€ 73,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 64,48*
€ 76,7312
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,17*
€ 72,7923
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,73*
€ 67,5087
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,673* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 773,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.