Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Atemschutzmaske FFP3 NR D mit Klimaventil Smart Ozon 253501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-270253501
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     253501
EAN/GTIN:
     4019444008677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Atemschutzmaske FFP3 NR D mit Klimaventil Smart Ozon 253501 Neben der ActivForm®, DuraMesh®-Aussenstruktur und Klimaventil® zeichnet sich diese FFP-Maske durch die Dichtlippe im Nasenbereich aus, die zusaetzlichen Komfort bietet. Dank des Clip-Verschlusses an der Bebaenderung, kann die Maske praktisch und einfach um den Hals gehaengt werden. Das Klimaventil® erleichtert das Ausatmen und haelt die Luft unter der Maske kuehler. , 253501, 253501, Moldex, Atemschutzmaske FFP3 NR D mit Klimaventil Smart Ozon
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Atemschutz
Artikelgruppe:
Partikelmasken
Typ:
Formmasken
Filterklasse:
FFP3 NR D
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
Material:
Polypropylen (PP). Ethylen Vinyl Acetat (EVA). Aktivkohle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,28*
€ 10,45*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,12*
€ 58,46*
25 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,65*
€ 64,03*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,97*
€ 65,84*
Lager 1689
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,16*
€ 75,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 751,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.