Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoweste Calico Nr.50449 Größe XL schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401766313
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50449-893-09-XL
EAN/GTIN:
     5707209886958
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Wasserabweisend. Wattiert mit Polyesterfüllung. Reißverschluss · durchgehend. Vordertaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Innentasche mit Reißverschluss. Elastikband an den Ärmelausschnitten und der Unterkante. Stretchstoff an den Seiten. Wasserabweisend. Wattiert und mit Stretchstoff an den Seiten – wärmt den Körper effektiv unter einer Jacke. Vordertaschen mit Reißverschluss für sichere Aufbewahrung. D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten. Der Gummizug an den Ärmelausschnitten schließt gut ab und sorgt dafür · dass die Wärme am Körper bleibt. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Das Futtermaterial CLIMASCOT® besteht zu 35 % aus recyceltem Polyester. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 390g/m²
· Brustumfang: 112 cm / 44 inch
· Geschlecht: Unisex
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyamid
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 43,02*
€ 54,28*
1
€ 4,90*
ab € 41,57*
€ 54,29*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 43,94*
€ 55,82*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,40*
€ 55,95*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 53,22*
€ 66,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.