| |
|
| Artikel-Nr.: 281-401762960 Herst.-Nr.: 00554-620-09-2XL EAN/GTIN: 5708628039987 |
| |
|
| | |
| Wasserabweisend. Futter aus Kunstpelz. Reißverschluss · durchgehend. Brusttasche mit Patte. Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte. Stifttaschen. Vordertaschen - zwei offene und zwei mit Patte und Druckknopf. Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss. Bearnylon® ist ein wasserabweisendes und sehr strapazierfähiges Material. Kunstpelzfutter. Handy- und Stifttasche. Leichter Zugang zum Tascheninhalt durch spezielles Design der Vordertaschen. Zwei Innentaschen - die eine mit Reißverschluss.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 240g/m² · Material: 52% Baumwolle/48% Nylon · Brustumfang: 116 cm / 45.5 inch · Kollektion: MASCOT® Originals Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | schwarz | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenweste, Herren-Weste, Herrenweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, damenweste schwarz, damenweste, Berufsbekleidung, Westen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,05* | € 54,17* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,73* | € 54,18* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,63* | € 54,86* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,73* | € 56,27* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 51,02* | € 65,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|