Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Verkehrsweste Weyburn Nr.50187 Größe 3/4XLTEN hi-vis gelb MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401751753
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50187-874-17-3/4XLTEN
EAN/GTIN:
     5707209742346
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Fluoreszierend mit Reflexen. Verschluss mit Klettband. Eingefasst mit Schrägband. Das Produkt fällt groß aus · da es zum Tragen über der Kleidung gedacht ist. Verschluss mit Klettband. Mit Schrägband eingefasst. Fällt groß aus - gedacht um über der übrigen Kleidung getragen zu werden. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.. Hergestellt in Bangladesch von einem auditierten Partner, der seit mehr als 10 Jahren für MASCOT tätig ist, Hergestellt bei Lieferanten, die Mitglied von Bangladesh Accord sind. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 130g/m²
· Brustumfang: 172 cm / 67.7 inch
· Geschlecht: Unisex
Weitere Informationen:
Größe:
3/4XLTEN
Farbe:
hi-vis gelb
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471 - Klasse 2, Hi-Vis Gruppe C
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 72,85*
€ 92,18*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 72,29*
€ 92,21*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 67,74*
€ 92,32*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 86,40*
€ 109,07*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,11*
€ 110,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.