Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzlatzhose Barras Größe 90C44 hi-vis gelb/anthrazit MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401750520
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     07169-470-17888-90C44
EAN/GTIN:
     5707209579980
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
fluoreszierend · 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 310 g/m² · PTFE-behandelt mit Reflexen · kontrastfarbige Knietaschen · 3-fache Kappnähte an Innen- und Außenseite der Beine sowie im Schritt · Eingrifftaschen · regulierbarer Bund (5 cm), mit Eingriff zur Innenseite · Latztasche · Gesäßtaschen · Zollstocktasche · zertifiziert nach EN ISO 20471 Kl. 2 · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach bluesign® zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 310g/m²
· Geschlecht: Unisex
· Schrittlänge: 90 cm / 35 inch
· Taillenumfang: 73 cm / 28.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
90C44
Farbe:
hi-vis gelb/anthrazit
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm:
EN ISO 20471 - Klasse 2, Hi-Vis Gruppe Y
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 61,70*
€ 78,20*
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 61,28*
€ 78,23*
€ 4,90*
ab € 60,60*
€ 79,02*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,22*
€ 81,38*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 77,36*
€ 96,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.