Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose Nr.22279 Größe 76C51 anthrazitgrau/schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017361476
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22279-605-8909-76C51
EAN/GTIN:
     5715411012522
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
89% recyceltes Polyamid / 11% Elastan · ca. 180 g/m² · ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit · mit wasserabweisendem Finish · zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · Belüftungslöcher in der Kniekehle und an der Rückseite des Bundes · Gürtelschlaufen · verstellbare, belüftete Knietaschen aus hoch strapazierfähigem CORDURA® · einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe · Druckknopfregulierung an den Fußgelenken · Reflexeffekte · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach EN ISO 14001 zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 180g/m²
· Schrittlänge: 76 cm / 30 inch
· Taillenumfang: 90 cm / 35.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
76C51
Farbe:
anthrazitgrau/schwarz
Material:
89% recyceltes Polyamid / 11% Elasthan
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, mascot arbeitshose, arbeitshose 76, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,94*
€ 140,32*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,87*
€ 140,58*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,96*
€ 157,12*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.