Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22279-605-8909/76C51, 222796058909, Hose, Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1697639
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22279-605-8909-76C51
EAN/GTIN:
     5715411012522
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22279-605-8909/76C51, 222796058909, Hose, Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 76C51, anthrazitgrau/schwarz Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
720 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
89% Polyamid/11% Elasthan
Bruttogewicht:
720 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,05*
€ 138,37*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,85*
€ 138,62*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,09*
€ 156,29*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.