Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Milano Nr.00969 Größe 90C54 marine/kornblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASCOT 00969-430-111 Hosen Blau, Navy
MASCOT 00969-430-111 Hosen Blau, Navy
Artikel-Nr.:
     281-40173526
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00969-430-111-90C54
EAN/GTIN:
     5708628275026
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Größe:
90C54
Farbe:
marine/kornblau
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Norm:
OEKO-TEX STANDARD 100, ProWash
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 60,24*
€ 76,75*
1
€ 4,90*
ab € 59,17*
€ 77,53*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 61,27*
€ 78,27*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,34*
€ 79,36*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 74,94*
€ 92,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.