Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1702576 Herst.-Nr.: 00969-430-111-90C54 EAN/GTIN: 5708628275026 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00969-430-111/90C54, 00969430111, Latzhose Milano, Größe 90C54, marine/kornblau Image, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1230 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1230 g | Produkteigenschaften: | hohe Strapazierfähigkeit | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 59,86* | € 76,05* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 60,23* | € 76,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 58,83* | € 76,89* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,17* | € 79,47* | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 67,60* | € 80,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|