Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzhose Nr.19069 Größe 82C52 hi-vis gelb/schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017338915
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19069-711-1709-82C52
EAN/GTIN:
     5711074843978
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fluoreszierend mit Reflexen. Mit wasserabweisendem Finish. Zweifarbig. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Abnehmbare Hängetaschen. Innere Hängetasche mit Druckknopfverschluss. Hängetasche mit gefütterter Handytasche und Magnetverschluss. Hängetaschen mit Kevlar® und CORDURA®-Gewebe Verstärkungen. Gürtelschlaufen. Werkzeugschlaufen an beiden Seiten des Bundes. Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss und doppelter Wetterschutzleiste. Vordertaschen. Gesäßtaschen · verstärkt und mit Patte. Beidseitig verdeckte Hammerschlaufen. Knopf (abnehmbar) zum Befestigen eines Messerhalters. Zollstocktasche mit Kevlar®-Verstärkungen. Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel. Knietaschen aus CORDURA® Zwei-Wege-Stretchstoff mit Belüftung. Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Schenkeltasche mit gefütterter Handy-Tasche · Magnetverschluss und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Senkrechter Reißverschluss für Belüftung am Oberschenkel hinten. Brusttasche mit Stifttasche. Handy-Brusttasche mit Patte. Schulterträger mit Klettverschluss regulierbar. Ventilation im Rücken. Mit Druckeffekten. Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden · indem die rote Naht innen am Beinabschluss aufgetrennt wird. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100 · 00718-100 · 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit · wo nichts spannt oder stört. Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend. Hängetaschen mit Kevlar® und CORDURA®-Gewebe Verstärkungen. Abnehmbare Hängetaschen. Zollstocktasche mit Kevlar®-Verstärkungen - besonders widerstandsfähig gegen spitze und scharfe Gegenstände. Effektive Belüftung am Bein durch Reißverschluss am Oberschenkel. Knietaschen aus in zwei Richtungen dehnbarem CORDURA® · die zusätzliche Bewegungsfreiheit beim Knien bieten. Die Knietaschen sind höhenverstellbar · so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist. Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG · da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 265g/m²
· Geschlecht: Unisex
· Schrittlänge: 82 cm / 32 inch
· Taillenumfang: 93 cm / 36.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
82C52
Farbe:
hi-vis gelb/schwarz
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 2, Hi-Vis Gruppe Y
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 190,99*
€ 227,40*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 189,16*
€ 229,04*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 212,44*
€ 255,00*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 212,76*
€ 255,17*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,17*
€ 303,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,01*
€ 299,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,36*
€ 277,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.