Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Pilotenjacke Nr.15535 Größe 2XL hi-vis orange/dunkelanthrazit MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017186402
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15535-231-1418-2XL
EAN/GTIN:
     5711074339068
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
100% Polyester, ca. 210 g/m² · atmungsaktiv, wind- und wasserdicht · Nähte sind verklebt · Stehkragen · Kapuze, abnehmbar, gefüttert und mit Elastikschnüren regulierbar · Futter aus Stepp · Reißverschlussinnentaschen unter der Wetterschutzleiste – die eine speziell für Handys entwickelt · innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe · EN 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1 und EN 342 Kl. 3/2 · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 210g/m²
· Brustumfang: 116 cm / 45.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
hi-vis orange/dunkelanthrazit
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1 und EN 342 Kl. 3/2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 147,65*
€ 178,51*
32 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 149,83*
€ 178,53*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 147,07*
€ 179,13*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 147,79*
€ 179,36*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 167,73*
€ 200,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,17*
€ 238,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,84*
€ 235,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,69*
€ 210,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.