| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017186380 Herst.-Nr.: 15690-231-17-4XL EAN/GTIN: 5711074338221 |
| |
|
| | |
| Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen. Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Stepp. Erhöhter Bund an der Rückseite · zum besseren Schutz gegen Kälte. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen · verstärkt · mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Verstärkungen und extra Taschen - eine Handy-Tasche innen und eine äußere Handytasche mit Patte und Magnetverschluss. Zollstocktasche. Knietaschen · höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Schneefang innen an den Beinen. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100 · 00718-100 · 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. Schneefang an der Beininnenseite hält Schnee und Schmutz draußen. Deutlich höhere Taille hinten und leicht erhöhter · komfortabler Bund bis an den Bauch. Extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss · zum einfachen Gebrauch zusammen mit Stiefeln. Knietaschen mit Eingriff von oben und Patte · damit sich kein Schmutz sammeln kann. Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht mit getapten Nähten. Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG · da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 210g/m² · Geschlecht: Unisex · Taillenumfang: 128 cm / 50.5 inch Weitere Informationen: | | Größe: | 4XL | Farbe: | hi-vis gelb | Material: | 100% Polyester | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 2, Hi-Vis Gruppe Y, EN 343 3/1, EN 342 3/WP (1,96 clo) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, warnschutzhose mascot, warnschutz latzhose, Warnschutzbekleidung, Warnschutzlatzhosen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,06* | € 227,92* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,46* | € 228,15* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,50* | € 230,33* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 196,79* | € 230,94* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 252,14* | € 288,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|