| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017183710 Herst.-Nr.: 50567-959-11010-M EAN/GTIN: 5711074223213 |
| |
|
| | |
| 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 195 g/m² · kräftiges Material mit Antipilling, verhindert Knötchen · moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit · Rippenbündchen am Hals · Nackenbesatz · optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach EN ISO 14001 zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 195g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | kornblau/schwarzblau | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Norm: | ProWash® - EN ISO 15797 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,97* | € 24,43* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,38* | € 24,60* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,16* | € 24,77* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,37* | € 25,02* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,17* | € 29,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|