Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot T-Shirt POTSDAM UNIQUE 50567 Gr. M kornblau/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot T-Shirt POTSDAM UNIQUE 50567 Gr. M kornblau/schwarzblau
Mascot T-Shirt POTSDAM UNIQUE 50567 Gr. M kornblau/schwarzblau
Mascot T-Shirt POTSDAM UNIQUE 50567 Gr. M kornblau/schwarzblau
Mascot T-Shirt POTSDAM UNIQUE 50567 Gr. M kornblau/schwarzblau
Mascot T-Shirt POTSDAM UNIQUE 50567 Gr. M kornblau/schwarzblau
Mascot T-Shirt POTSDAM UNIQUE 50567 Gr. M kornblau/schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1201905
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50567-959-11010-M
EAN/GTIN:
     5711074223213
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Mascot T-Shirt POTSDAM UNIQUE 50567

Ausführung:
  • Gekämmte Baumwolle absorbiert Feuchtigkeit und bietet hohen Tragekomfort.
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Rippenbündchen am Hals.
  • Nackenbesatz.
  • Optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester, 195 g/m²
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Mascot
Größe:
M
Farbe:
kornblau/schwarzblau
Gewicht:
195 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, herren-t-shirts m blau, damen shirt, damen-shirt blau, T-shirt, Arbeitskleidung, MASCOT® Unique, MASCOT® Potsdam
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 24,72*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,59*
€ 24,92*
8 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 18,28*
€ 25,06*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,49*
€ 25,21*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,84*
€ 26,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.