Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Potsdam, MG, Größe M,kornbl./schw.bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Potsdam, MG, Größe M,kornbl./schw.bl.
T-Shirt Potsdam, MG, Größe M,kornbl./schw.bl.
Artikel-Nr.:
     4012-854661
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074223213
EAN/GTIN:
     5711074223213
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
T-Shirt Potsdam

Ausführung:
• Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
• Material mit Antipilling – verhindert Knötchen
• Rippenbündchen am Hals
• Optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos
Material:
• 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 195 g/m²
Größen:
• XS–2XL
• 3XL–4XL, ÜGZ 30 %
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,89*
€ 24,58*
1
€ 4,90*
ab € 17,75*
€ 24,96*
Lager 4012
10
1
€ 4,90*
ab € 18,47*
€ 25,17*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,72*
€ 25,29*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,77*
€ 25,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.