Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Winterjacke Savona Nr.00930 Größe 3XL hi-vis gelb/marine MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401710739
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00930-880-171-3XL
EAN/GTIN:
     5708628053075
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Allwetterparka
Multifunktionsparka
Wetterschutzparka
Fluoreszierend mit Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Stepp mit Reißverschluss herausnehmbar. Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss · doppelter Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen. Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Ergänzen Sie das Produkt mit einer Kapuze · 05114-880 · 17014-650 · 07014-650 oder 07014-880 (siehe MASCOT® COMPLETE). Atmungsaktives · wind- und wasserdichtes MASCOTEX® mit getapten Nähten. Herausnehmbares Steppfutter. Zwei-Wege-Reißverschluss mit doppelter Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen. Die Innentasche unter der Wetterschutzleiste macht z.B. ein Handy leicht zugänglich · ohne die Jacke selbst öffnen zu müssen. Anbringen einer Kapuze mit Druckknöpfen möglich.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 240g/m²
· Brustumfang: 124 cm / 49 inch
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
hi-vis gelb/marine
Material:
100% Polyester (MASCOTEX®)
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 2 (XS), EN ISO 20471 - Klasse 3, Hi-Vis Gruppe A, EN 343 3/1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 154,78*
€ 186,21*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 146,28*
€ 186,22*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,15*
€ 200,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,98*
€ 200,81*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,30*
€ 232,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,42*
€ 276,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,24*
€ 272,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,73*
€ 247,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.