Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender VARIOMAT M H316xB134xT128ca.mm 2l weiß PGP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40108290
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     12938005
EAN/GTIN:
     4260029171150
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
abschließbar · Gehäuse weiß, Stahlblech pulverbeschichtet · mit Sichtfenster · Spenderhebel aus Edelstahl · hygienisches und umweltfreundliches Spendersystem · Befüllung ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Größe:
2 l
Farbe:
weiß
Ausführung:
Sichtfenster
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,07*
€ 112,04*
2 Tage
9
€ 5,45*
ab € 91,78*
€ 112,58*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 91,73*
€ 113,10*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,59*
€ 114,90*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 98,04*
€ 120,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peter Greven Physioderm
14182001
ab € 69,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.