Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautschutzcreme DUALIN parabenfrei parfümiert m.Wachsen 100ml Tube PHYSIODERM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401030561
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     14023001
EAN/GTIN:
     4260029176131
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Hautschutzcreme mit dualistischem Wirkprinzip beim Umgang mit nicht klar definierten sowie wasser- und nicht-wasserlöslichen Arbeitsstoffen. – mit Gelfilmbildner und Wachsen – schnell einziehend – mineralölfrei – silikonfrei – parfümiert

Weitere technische Eigenschaften:
· Reinigungsbereich: wechselnde Einsatzbereiche
· passend für: Hände, Gesicht
· Breite 30mm· Gewicht 112,88· Höhe 170mm· Länge 50mm· Pharmazentralnummer 8776125
Weitere Informationen:
Größe:
100 ml
Ausführung:
schwach fettend, parfümiert, silikonfrei
Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, physioderm hautschutzcreme 100ml tube, handschutzcreme, lindesa handschutzcreme, Creme, Handcreme, Hautschutz, Hautschutzcremes, Lotion
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paket
€ 4,90*
ab € 4,28*
€ 4,28*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paket
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 4,89*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 4,94*
12
pro Paket
€ 5,00*
ab € 4,07*
€ 5,23*
Lager 281
nicht lagernd
12
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,41*
€ 5,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 67,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
14023002
ab € 28,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.