| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4010192391 Herst.-Nr.: 13042037 EAN/GTIN: 4260029176926 |
| | |
|
| | |
| Hautschutzcreme gegen wechselnde Arbeitsstoffe Zum Schutz der Haut beim Umgang mit wässrigen oder öligen Arbeitsstoffen sowie wechselnden Hautbelastungen. Kann auch unter Schutzhandschuhen benutzt werden. · breites Schutzspektrum vor wechselnden Arbeitsstoffen · z. B. bei abwechselndem Einsatz von wassergemischten und nicht wassermischbaren Kühlschmierstoffen · mit dualistischem Wirkprinzip · mit feuchtigkeitsspendendem Glyzerin · Panthenol unterstützt die natürliche Regeneration der Haut · silikonfrei · parfümiert
Weitere technische Eigenschaften: · Reinigungsbereich: wechselnde Einsatzbereiche · passend für: Hände, Körper, Gesicht, Füße · Breite 40mm· Gewicht 118,82· Höhe 150mm· Inhalt (Pflegestoffe) Dexpanthenol, Glyzerin, Hamamelis, Kaolin, Vitamin E· Länge 60mm· PSA-Kategorie I Weitere Informationen: | | Größe: | 100 ml | Ausführung: | wasserlöslich, parfümiert, silikonfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Handschutzsalbe, Hautschutzsalbe, physioderm hautschutzcreme 100ml tube, handschutzsalbe, hautschutzsalbe lindesa, Creme, Handcreme, Hautschutz, Hautschutzcremes, Lotion |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 24 | | € 5,99* | ab € 2,48* | € 3,24* | | | | | 18 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 2,60* | € 3,39* | | | | | 23 Tage | | | 24 | | € 4,90* | ab € 2,75* | € 3,59* | | | | Lager 281 | | | | 24 | | € 5,50* | ab € 2,90* | € 3,78* | | | | | | 6 Tage | | | 24 | | € 6,95* | ab € 3,30* | € 4,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,029* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 90,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|