Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautschutzcreme SANIWIP wasserfest unparf. HACCP-konf.100ml Tube PHYSIODERM


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4010133473
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     14046003
EAN/GTIN:
     4260029175493
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Hautschutzcreme bei Arbeiten im Feucht- und Nassbereich · z. B. beimUmgang mit verdünnten tensidischen Lösungen und verdünnten Alkalienwie z. B. Wasch- und Reinigungslösungen,sowie bei Kälte und Frost.– wasserfeste W/O-Emulsion– fetthaltig– silikonfrei– parfüm- und duftstofffrei– auch im Nahrungsmittelbereich verwendbar– HACCP-konform

Weitere technische Eigenschaften:
· Reinigungsbereich: Feuchtigkeit, Nässe
· passend für: Hände, Gesicht
· Breite 30mm· Gewicht 113,86· HACCP-konform Ja· Höhe 170mm· Länge 50mm· Pharmazentralnummer 4632292
Weitere Informationen:
Größe:
100 ml
Ausführung:
fettend, parfümiert, silikonfrei
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 4,44*
9 Tage
12
12
pro Liter
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 4,45*
6 Tage
24
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 4,57*
12
pro Liter
€ 4,90*
ab € 3,56*
€ 4,72*
Lager 281
nicht lagernd
12
pro Liter
€ 5,50*
ab € 3,76*
€ 4,83*
Menge:  Liter  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Liter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Liter
ab 20 Liter
€ 4,68*
€ 5,57
pro Liter
ab 50 Liter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Liter
ab 7500 Liter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Liter
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Liter
Mindestbestellmenge: 12 Liter ( entspricht € 57,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
14046002
ab € 27,43*
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
14046001
ab € 25,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.