Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautschutzcreme SANSIBON pH-neutral weiß/silikonfrei/parfümiert 100ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4010123815
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     14048002
EAN/GTIN:
     4260029176841
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Hautschutzcreme bei stark haftenden Verschmutzungen und nicht-wasserlöslichen Arbeitsstoffen · wie z. B. Ölen · Graphit · Lacken · Klebern und Harzen. – erleichtert die Hautreinigung – mit schmutzbindenden Emulgatoren – schnell einziehend – mineralölfrei – silikonfrei – parfümiert

Weitere technische Eigenschaften:
· passend für: Hände
· Breite 30mm· Gewicht 138,98· Höhe 170mm· Länge 50mm· Pharmazentralnummer 8911592
Weitere Informationen:
Größe:
100 ml
Ausführung:
unparfümiert, seifenfrei, farbstofffrei
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
6
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 3,69*
11 Tage
12
12
€ 5,99*
ab € 3,15*
€ 4,07*
6 Tage
24
12
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,25*
12
€ 4,90*
ab € 3,32*
€ 4,40*
Lager 281
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 3,49*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0349* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 53,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
14048001
ab € 24,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.