Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreiniger TOPSCRUB SOFT 500ml mikroplastikfrei 500ml Hartflasche PHYSIODERM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4010119443
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     14127002
EAN/GTIN:
     4260029178371
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
mit Bioreibemittel aus Olivenkernmehl bei mittelstarken Verschmutzungen z. B. bei Öl, Ruß, Graphit und Metallstaub · starke Reinigungskraft · reibemittelhaltig · fettend, seifen-, parfüm- und duftstofffrei · lösemittelfrei · HACCP-konform · Anwendung: auf die trockenen Hände verteilen, Hände mit Wasser waschen, gründlich abspülen und trocknen

Weitere technische Eigenschaften:
· Reinigungsbereich: Öl, Ruß, Graphit und Metallstaub
· passend für: 9000 473 404
· Eigenschaft: aus Olivenkernmehl
· Anwendungsbereiche (Hautschutz) Hände· Breite 55mm· Gewicht 586,54· HACCP-konform Ja· Höhe 170mm· Länge 70mm· Pharmazentralnummer 11213584
Weitere Informationen:
Größe:
500 ml
Ausführung:
mikroplastikfrei
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handreiniger, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,25*
€ 6,81*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,34*
€ 7,16*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,56*
€ 8,29*
2 Tage
8
1
pro Flasche
€ 8,50*
ab € 5,56*
€ 8,29*
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,50*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,0105* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 81,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
12938005
€ 111,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.