|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1690A-8000339360 Herst.-Nr.: 14127002 EAN/GTIN: 4260029178371 |
| | |
|
|  |  |
 | mit Bioreibemittel aus Olivenkernmehl bei mittelstarken Verschmutzungen z. B. bei Öl, Ruß, Graphit und Metallstaub · starke Reinigungskraft · reibemittelhaltig · fettend, seifen-, parfüm- und duftstofffrei · lösemittelfrei · HACCP-konform · Anwendung: auf die trockenen Hände verteilen, Hände mit Wasser waschen, gründlich abspülen und trocknen Weitere technische Eigenschaften: · Reinigungsbereich: Öl, Ruß, Graphit und Metallstaub · passend für: 9000 473 404 · Eigenschaft: aus Olivenkernmehl · Anwendungsbereiche (Hautschutz) Hände· Breite 55mm· Gewicht 586,54· HACCP-konform Ja· Höhe 170mm· Länge 70mm· Pharmazentralnummer 11213584 Weitere Informationen:  |  | Gebinde: | Hartflasche | Inhalt: | 500 ml | Marke: | PHYSIODERM | Ausführung: | mikroplastikfrei |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handreiniger, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | | 12 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,25* | € 6,81* |  |  |  | | 21 Tage |  | | 12 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,34* | € 7,16* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,56* | € 8,29* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Flasche | € 8,50* | ab € 5,56* | € 8,29* |  |  |  | Lager 1690 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,50* | € 8,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1690 |  | Versand: Lager 1690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|