Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh LUANA grey-turquoise Low Gr.40 S1 FO SR ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009408832
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07491250-40
EAN/GTIN:
     4030839329269
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien. Lederfreie Ausstattung · Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey (rec)
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien
· Lasche: Gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Meshmaterial (rec)/Mikrofaser (rec)
· Sohle: TPU/PU Sohle MAXXIMO
Weitere Informationen:
Größe:
40
Material:
Meshmaterial/Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S1 FO SR ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,49*
€ 98,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,35*
€ 99,26*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 77,42*
€ 99,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 87,57*
€ 111,86*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,77*
€ 118,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,44*
€ 117,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,97*
€ 108,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,02*
€ 103,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,42*
€ 92,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.