| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976877792 Herst.-Nr.: 749125-40 EAN/GTIN: 4030839329269 |
| |
|
| | |
| ELTEN WELLMAXX 749125-40 Sicherheitshalbschuh LUANA grey-turquoise Low ESD S1 Gr. 40 Meshmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien/Mikrofaser mit Anteilen aus recycelten Materialien Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey mit Anteilen aus recycelten Materialien ESD-fähige Softvlies-Brandsohle TPU/PU Sohle MAXXIMO Stahlkappe EN ISO 20345 S1 FO, Form A Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-01 | HerstellerNr: | 749125-40 | Werksnummer: | 749125-40 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 40 | Material: | Meshmaterial mit Anteilen aus recycelten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe s1 40, antistatik schuhe, antistatische schuhe 40 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,49* | € 98,77* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 76,35* | € 99,26* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,42* | € 99,77* | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 87,57* | € 111,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|