Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrstiefel FRASER Pro BOA GTX Mid Gr.48 DIN EN 15090 F1PA ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009375332
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07669010-48
EAN/GTIN:
     4030839290415
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
BOA® Fit System · Weiches Knöchelpolster · Anziehschlaufe · Hitzebeständige Nähte

Weitere technische Eigenschaften:
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Material: Rindleder
· Obermaterial: Rindleder - feuerresistent
· Sohle: Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP
· Spitzenschutz: TPU Überkappe
Weitere Informationen:
Größe:
48
Norm:
DIN EN 15090 F1PA
Schutzklasse:
HI3 CI HRO F1PA SRC ESD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 143,11*
€ 175,32*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,38*
€ 175,33*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,63*
€ 184,26*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 153,30*
€ 186,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 156,61*
€ 190,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 184,26*
€ 219,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 178,62*
€ 212,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 168,26*
€ 200,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 161,80*
€ 192,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 151,63*
€ 180,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.