Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

766901/48, FRASER Pro BOA® GTX Mid ESD HI3 CI Typ F1PA, Feuerwehrstiefel (Form B


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     260S-1746962
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     766901-48
EAN/GTIN:
     4030839290415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Feuerwehr-Stiefel
Feuerwehrschuhe
Feuerwehrstiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

766901/48, FRASER Pro BOA® GTX Mid ESD HI3 CI Typ F1PA, Feuerwehrstiefel (Form B), Größe 48 DIN EN 15090 F1PA HI3/CI/HRO/F1PA/SRC, Form B Rindleder - feuerresistent GORE-TEX CROSSTECH®-Membran Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2 Metallfreier Durchtrittschutz Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2066 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Rettungsdienstschuhe, Rettungsdienststiefel, elten esd-stiefel, esd stiefel, FEUERWEHRSTIEFEL, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,68*
€ 176,37*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 144,30*
€ 177,20*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,97*
€ 185,18*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 153,46*
€ 187,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 155,57*
€ 191,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 176,37*
€ 209,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 170,66*
€ 203,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 162,51*
€ 193,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 153,72*
€ 182,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 143,68*
€ 170,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.