Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenberufshalbschuh ENYA XXF GTX grey-turquoise Low Gr.40 grau/türkis O2 WR


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009375252
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     09742700-40
EAN/GTIN:
     4030839327623
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ohne Zehenschutz · Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Weitere technische Eigenschaften:
· Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
· Sohle: PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
grau/türkis
Material:
Veloursleder/Textil
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 WR FO SR CI ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,18*
€ 114,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,99*
€ 114,81*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,82*
€ 116,59*
11 Tage
18
€ 8,50*
ab € 104,21*
€ 131,38*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,59*
€ 138,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,48*
€ 137,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,64*
€ 129,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,52*
€ 124,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,82*
€ 109,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.