Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh IAN XXTP Pro BOA blue AIR Gr.45 schwarz/blau S1PS FO SR ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009374917
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07213410-45
EAN/GTIN:
     4030839405017
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
BOA® Fit System. Lederfreie Ausstattung · Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
· Lasche: Gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Mikrofaser/Textilmaterial
· Sohle: TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER
· Spitzenschutz: TPU Überkappe
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S1PS FO SR ESD
Ausführung:
lederfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,33*
€ 115,46*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,42*
€ 115,48*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,36*
€ 117,09*
10 Tage
16
€ 8,50*
ab € 103,83*
€ 132,19*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,09*
€ 139,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,88*
€ 137,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,48*
€ 127,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,50*
€ 121,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,36*
€ 109,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.