| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976877700 Herst.-Nr.: 721341-45 EAN/GTIN: 4030839405017 |
| |
|
| | |
| ELTEN WELLMAXX 721341-45 Sicherheitssandale IAN XXTP Pro BOA® blue AIR ESD S1PS Gr. 45 Mikrofaser/Textilmaterial Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER TPU Überkappe Kunststoffkappe EN ISO 20345 S1PS FO/SR, Form A BOA® Fit System Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-01 | HerstellerNr: | 721341-45 | Werksnummer: | 721341-45 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 45 | Material: | Mikrofaser/Textilmaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, elten sandale 45, sandalen, elten sandale |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 89,33* | € 115,46* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,42* | € 115,48* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,36* | € 117,09* | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 103,83* | € 132,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|