Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh IAN XXTP Pro grey Low Gr.38 schwarz S3S FO SR SC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009374880
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07213210-38
EAN/GTIN:
     4030839405543
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Metall- und lederfreie Ausstattung · Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
· Sohle: TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER
· Spitzenschutz: TPU Überkappe
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3S FO SR SC ESD
Ausführung:
Metall-/lederfrei
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
€ 5,90*
ab € 73,44*
€ 92,26*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,60*
€ 92,56*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 72,64*
€ 96,91*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,26*
€ 100,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,68*
€ 104,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,49*
€ 119,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,53*
€ 118,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,54*
€ 108,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,74*
€ 106,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,26*
€ 95,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.