| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976877663 Herst.-Nr.: 721321-38 EAN/GTIN: 4030839405543 |
| |
|
| | |
| ELTEN WELLMAXX 721321-38 Sicherheitshalbschuh IAN XXTP Pro grey Low ESD S3S Gr. 38 Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER TPU Überkappe Kunststoffkappe EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, Form A Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-01 | HerstellerNr: | 721321-38 | Werksnummer: | 721321-38 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 38 | Material: | Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobierte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten esd-halbschuh, antistatik schuhe, antistatik-schuhe 38 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,44* | € 92,26* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,60* | € 92,56* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,64* | € 96,91* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 80,26* | € 100,49* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 82,68* | € 104,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|