| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4009300182 Herst.-Nr.: 02040940-47 EAN/GTIN: 4030839355091 |
| |
|
| | |
| Ganzflächige Einlegesohle · Abriebfest · Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima · Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe · die mit dieser Einlage zertifiziert sind
Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht Logistik: 61 g Weitere Informationen: | | Größe: | 47 | Schutzklasse: | keine | Ausführung: | für ESD-fähigen Sicherheitsschuhe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,62* | € 5,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,60* | € 5,52* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,91* | € 5,98* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 4,45* | € 6,78* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 4,99* | € 7,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|