Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale Impulse XXT Gr.37 Mikrofaser S1 SRC ESD EN20345 ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009290476
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07197550-37
EAN/GTIN:
     4030839349878
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Metall- und lederfreie Ausstattung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Obermaterial: Mikrofaser
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Sohle: PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
· Lasche: Gepolsterte Lasche
· Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
37
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S1 SRC ESD
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,37*
€ 67,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,47*
€ 82,37*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,18*
€ 83,21*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,83*
€ 88,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,30*
€ 89,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,88*
€ 80,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,02*
€ 79,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,03*
€ 75,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,90*
€ 71,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,37*
€ 62,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.