Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Basic Low Gr.38 S3 SRC EN20345 Leder JORI


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009212202
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00123310-38
EAN/GTIN:
     4035877930408
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Obermaterial: Rindleder
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Sohle: PU/PU Sohle jo_BASIC
· Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
· Brandsohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
38
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,49*
€ 31,98*
9 Tage
30
€ 4,90*
ab € 23,43*
€ 32,09*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,99*
€ 34,45*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,57*
€ 34,66*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 27,12*
€ 36,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,66*
€ 41,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,56*
€ 39,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,02*
€ 36,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,99*
€ 34,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,34*
€ 33,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,57*
€ 30,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.